Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Herdanschlussdose 16A/400V AP/UP weiß (0,75 - 2,5mm²)

BACHMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190.270

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Klemmen - 5x 2,5 mm²

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514001446

Sonepar Artikelnummer

120275033

Hersteller Artikelnummer

190.270

Hersteller Typ

190.270

Hersteller Artikel Nr.:

190.270

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Klemmen:

5x 2,5 mm²

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

84 mm

Gerätehöhe:

23 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.105 kg

Herdanschlussdose 16A/400V, weiß Klemmbereich: 0,75 - 2,5 mm² für 55mm Wanddose Einbauhöhe 23mm Auf- und Unterputzmontage verpackt im Polybeutel