Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Herdleitung H05VV-F 5G1,5mm² L:3,0m weiß AEH/AEH

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Herdleitung H05VV-F 5G1,5mm² L:3,0m weiß AEH/AEH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116.272

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514000906

Sonepar Artikelnummer

120376585

Hersteller Artikelnummer

116.272

Hersteller Typ

116.272

Hersteller Artikel Nr.:

116.272

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.455 kg

Herdanschlußleitung H05VV-F 5G1,5mm² Länge: 3,0m Farbe: Weiß Seite 1: Aderendhülsen abgemantelt 50mm Seite 2: Aderendhülsen abgemantelt 110mm grün-gelber Schutzleiter,140mm lang im 10er Bündel