Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Herdleitung H05VV-F 5G2,5mm² L:2,0m weiß AEH/AEH

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Herdleitung H05VV-F 5G2,5mm² L:2,0m weiß AEH/AEH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119.271

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514001057

Sonepar Artikelnummer

120275032

Hersteller Artikelnummer

119.271

Hersteller Typ

119.271

Hersteller Artikel Nr.:

119.271

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

11.3 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.490 kg

Herdanschlußleitung H05VV-F 5G2,5mm² Länge: 2,0m Farbe: Weiß Seite 1: Aderendhülsen abgemantelt 50mm Seite 2: Aderendhülsen abgemantelt 110mm grün-gelber Schutzleiter,140mm lang im 10er Bündel