Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Illu-Fassung E27 inkl. Befestigungssockel

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Illu-Fassung E27 inkl. Befestigungssockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740.011

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514012237

Sonepar Artikelnummer

120743701

Hersteller Artikelnummer

740.011

Hersteller Typ

740.011

Hersteller Artikel Nr.:

740.011

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.023 kg

Illu - Fassung E27 mit Befestigungssockel. Zur Befestigung auf festem Untergrund. Abstand der Befestigungsschrauben: 46mm, einzeln verpackt in Polybeutel