Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kabelbox 4-fach mit Thermoschutz

BACHMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393.002

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514010172

Sonepar Artikelnummer

120275073

Hersteller Artikelnummer

393.002

Hersteller Typ

393.002

Hersteller Artikel Nr.:

393.002

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Ader-Zahl:

3

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Mit Tragerahmen:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.563 kg

Kabelbox mit Thermoschutz schwarz, 4 Steckdosen, 10m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz