Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kabelbox-Set Serie 9002 230V, 16A, IP44, -40°C-85°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kabelbox-Set Serie 9002 230V, 16A, IP44, -40°C-85°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.351

  • Montageart - sonstige

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 97 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514085422

Sonepar Artikelnummer

120557345

Hersteller Artikelnummer

924.351

Hersteller Typ

924.351

Hersteller Artikel Nr.:

924.351

Montageart:

sonstige

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

97 mm

Breite:

52 mm

Tiefe:

33 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Nennstrom (In):

16 A

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anbaumöglichkeit:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

Interbär Kablebox-Set Serie 9002, Farbe: Schwarz, 230V, 16A, IP44, Einsatztemperatur: -40°C-85°C, Schraubklemme (2-polig), seperate Erdungsklemme, Maße: LBH 97mm/52mm/33mm, Kabeltypen: bis H07RN-F 3G2,5 Bestehend aus: 1x Kabelbox, 2x Kabeltülle, 1x Stopfen,