BACHMANN - Kabelsafe-Box IP64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904.100
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Geeignet für Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514034161
Sonepar Artikelnummer
120275803
Hersteller Artikelnummer
904.100
Hersteller Typ
904.100
Hersteller Artikel Nr.:
904.100
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Gerätebreite:
300 mm
Gerätehöhe:
125 mm
Gerätetiefe:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.247 kg


