BACHMANN - Kabelsafe rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919.371
Montageart - sonstige
Farbe - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514006151
Sonepar Artikelnummer
120275107
Hersteller Artikelnummer
919.371
Hersteller Typ
919.371
Hersteller Artikel Nr.:
919.371
Montageart:
sonstige
Farbe:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Gerätebreite:
21 mm
Gerätehöhe:
7 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.189 kg


