BACHMANN - Kabelschlange Premium schwarz RAL9005 0,75m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.049
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Anzahl der festen Trennwände - 2
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514020638
Sonepar Artikelnummer
120376923
Hersteller Artikelnummer
930.049
Hersteller Typ
930.049
Hersteller Artikel Nr.:
930.049
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Anzahl der festen Trennwände:
2
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
124.4 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Befestigungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.660 kg


