BACHMANN - Kabelschlange Premium silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.050
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Anzahl der festen Trennwände - 2
Länge - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514020645
Sonepar Artikelnummer
120376924
Hersteller Artikelnummer
930.050
Hersteller Typ
930.050
Hersteller Artikel Nr.:
930.050
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Anzahl der festen Trennwände:
2
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
124.4 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9006
Befestigungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.656 kg


