BACHMANN - Kabelschlange PRO schwarz RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.032
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 1000 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514018956
Sonepar Artikelnummer
120376921
Hersteller Artikelnummer
930.032
Hersteller Typ
930.032
Hersteller Artikel Nr.:
930.032
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.330 kg


