BACHMANN - Kabelschlange PRO silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.033
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Anzahl der festen Trennwände - 2
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514018963
Sonepar Artikelnummer
120376922
Hersteller Artikelnummer
930.033
Hersteller Typ
930.033
Hersteller Artikel Nr.:
930.033
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Anzahl der festen Trennwände:
2
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.330 kg


