Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kabeltragehilfe

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kabeltragehilfe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 394.179

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514031733

Sonepar Artikelnummer

120376769

Hersteller Artikelnummer

394.179

Hersteller Typ

394.179

Hersteller Artikel Nr.:

394.179

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

2011

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.072 kg

Kabelhalter orange Schläuche, mit Tragegriff.