Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BACHMANN - Kabeltrommel 25m H05VV-F3G1,5mm Oranges Kabel

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kabeltrommel 25m H05VV-F3G1,5mm Oranges Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392.225D

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.970 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298073748

Sonepar Artikelnummer

120317626

Hersteller Artikelnummer

392.225D

Hersteller Typ

392.225D

Hersteller Artikel Nr.:

392.225D

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.970 kg

Bachmann 392.225D - Kabeltrommel, 25 m, H05VV-F 3G1,5 mm2, oranges Kabel. Aufrollbare Kabeltrommel mit 25 m Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5 mm2 in Orange.