Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kabeltrommel 4-fach mit Thermoschutz

BACHMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392.180

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514000173

Sonepar Artikelnummer

120275071

Hersteller Artikelnummer

392.180

Hersteller Typ

392.180

Hersteller Artikel Nr.:

392.180

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Ader-Zahl:

3

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Mit Tragerahmen:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.800 kg

Kabeltrommel 4xSteckdosen mit Thermoschutzschalter 25m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz keine Griffisolierung