Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätedose 70°C 16A / 250V

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätedose 70°C 16A / 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 915.174

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514014385

Sonepar Artikelnummer

120376828

Hersteller Artikelnummer

915.174

Hersteller Typ

915.174

Hersteller Artikel Nr.:

915.174

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

97.5 mm

Gerätehöhe:

32 mm

Gerätetiefe:

25.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.035 kg

Kaltgerätedose 16 A, 250 V, 70°C schwarz, Thermoplast, C19, mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage