Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätedose 70°C sw

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätedose 70°C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 917.171

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514005888

Sonepar Artikelnummer

120376852

Hersteller Artikelnummer

917.171

Hersteller Typ

917.171

Hersteller Artikel Nr.:

917.171

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

33.9 mm

Gerätetiefe:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.021 kg

Kaltgeräte-Einbaudose 70°C mit Schraubanschlüssen schwarz