Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätedose Typ 790 70°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätedose Typ 790 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 915.173

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514006731

Sonepar Artikelnummer

120376827

Hersteller Artikelnummer

915.173

Hersteller Typ

915.173

Hersteller Artikel Nr.:

915.173

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

67 mm

Gerätehöhe:

53 mm

Gerätetiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.034 kg

Kaltgerätedose 70°C schwarz Winkel rechts montierbar Typ Nr. 790