Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätestecker 70°C 16A / 250V, 70°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätestecker 70°C 16A / 250V, 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 917.173

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514016983

Sonepar Artikelnummer

120743711

Hersteller Artikelnummer

917.173

Hersteller Typ

917.173

Hersteller Artikel Nr.:

917.173

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubanschluss

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Kontaktmaterial:

CuZn

Länge:

52 mm

Höhe:

39.7 mm

Breite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Kaltgeräteeinbaustecker 16A, 250V, 70°C, schwarz, Thermoplast,Schraubanschluss