Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätestecker 70° C 16A / 250V, sw

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätestecker 70° C 16A / 250V, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 915.175

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514016976

Sonepar Artikelnummer

120376829

Hersteller Artikelnummer

915.175

Hersteller Typ

915.175

Hersteller Artikel Nr.:

915.175

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

92.5 mm

Gerätehöhe:

34 mm

Gerätetiefe:

27 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.037 kg

Kaltgerätestecker 16A, 250V, 70°C, IEC 320/C20 schwarz, Thermoplast, mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage bis 3G1,5qmm