Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätestecker 70°C sw

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätestecker 70°C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 917.170

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514005871

Sonepar Artikelnummer

120376851

Hersteller Artikelnummer

917.170

Hersteller Typ

917.170

Hersteller Artikel Nr.:

917.170

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubanschluss

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Nein

Kontaktmaterial:

CuZn

Länge:

48.5 mm

Höhe:

29.5 mm

Breite:

23 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Kaltgeräteeinbaustecker , E, 10 A, 70 ° C schwarz mit Schraubanschluß