Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 747 70°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 747 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 915.172

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514006724

Sonepar Artikelnummer

120376826

Hersteller Artikelnummer

915.172

Hersteller Typ

915.172

Hersteller Artikel Nr.:

915.172

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

51 mm

Gerätetiefe:

21.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.029 kg

Kaltgerätestecker 70°C schwarz Winkel rechts montierbar Typ Nr. 747