Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 749 70°C 10A

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 749 70°C 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 915.171

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514005802

Sonepar Artikelnummer

120275616

Hersteller Artikelnummer

915.171

Hersteller Typ

915.171

Hersteller Artikel Nr.:

915.171

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

28.5 mm

Gerätetiefe:

21 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

Kaltgerätestecker 70°C montierbar schwarz zentral