Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 749 70°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 749 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 915.271

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514005826

Sonepar Artikelnummer

120376830

Hersteller Artikelnummer

915.271

Hersteller Typ

915.271

Hersteller Artikel Nr.:

915.271

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

84.5 mm

Gerätehöhe:

30 mm

Gerätetiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

Kaltgerätestecker 70°C weiß zentral montierbar