Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 749 70°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Kaltgerätestecker Typ 749 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 915.971

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514005840

Sonepar Artikelnummer

120376832

Hersteller Artikelnummer

915.971

Hersteller Typ

915.971

Hersteller Artikel Nr.:

915.971

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

84.5 mm

Gerätehöhe:

30 mm

Gerätetiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Kaltgerätestecker 70°C grau zentral montierbar Typ Nr. 749