BACHMANN - Kaltgeräteverl. f. Verriegelun g H05VV-F3G1,0,sw,1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 356.120
Ader-Zahl - 3
Länge - 1 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514022526
Sonepar Artikelnummer
120169831
Hersteller Artikelnummer
356.120
Hersteller Typ
356.120
Hersteller Artikel Nr.:
356.120
Ader-Zahl:
3
Länge:
1 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 .. 250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.130 kg


