BACHMANN - Kippschalter Serie 8400, Ausschalter, 1polig, Steckanschlus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.161
Ausführung - Wechselschalter
Bedienungsart - Kipphebel
Anschlussart - Steckklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514016785
Sonepar Artikelnummer
120376915
Hersteller Artikelnummer
924.161
Hersteller Typ
924.161
Hersteller Artikel Nr.:
924.161
Ausführung:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Kipphebel
Anschlussart:
Steckklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
6 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
sonstige
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.009 kg


