BACHMANN - Küchenanschlussbox 2/2/2 2,0m Kabelset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923.000
Form - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Anzahl der Einführungen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514049400
Sonepar Artikelnummer
120743674
Hersteller Artikelnummer
923.000
Hersteller Typ
923.000
Hersteller Artikel Nr.:
923.000
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
5
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
122 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
33 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.347 kg


