Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - LED-Dimmer für externe Taster Serie 8122,230V,schwarz

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - LED-Dimmer für externe Taster Serie 8122,230V,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.083

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Lastart - universal

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298030994

Sonepar Artikelnummer

120557276

Hersteller Artikelnummer

924.083

Hersteller Typ

924.083

Hersteller Artikel Nr.:

924.083

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Druckknopf

Lastart:

universal

Farbe:

schwarz

Leistung:

4 .. 160 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.152 kg

LED-Dimmer für externe Taster Farbe schwarz Serie 8122 Phasenanschnitt-Dimmer mit Soft-Start und Memory-Funktion 230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz, 4-160 W/VA (LED 3-55 W), externer Taster mit Kleinspannung störsicher verpackt im Polybeutel.