BACHMANN - LED-Schnur-Drehdimmer Serie 8118, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.0163
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Farbe - schwarz
Leistung - 5 .. 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298010262
Sonepar Artikelnummer
120557351
Hersteller Artikelnummer
924.0163
Hersteller Typ
924.0163
Hersteller Artikel Nr.:
924.0163
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Farbe:
schwarz
Leistung:
5 .. 100 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.073 kg


