BACHMANN - LED-Schnur-Drehdimmer Serie 8124, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.0167
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Druckknopf
Lastart - universal
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298031489
Sonepar Artikelnummer
120557355
Hersteller Artikelnummer
924.0167
Hersteller Typ
924.0167
Hersteller Artikel Nr.:
924.0167
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Druckknopf
Lastart:
universal
Farbe:
weiß
Leistung:
5 .. 100 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg


