BACHMANN - LED-Schnur-Tastdimmer Serie 8119 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.354
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - schwarz
Leistung - 5 .. 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298007095
Sonepar Artikelnummer
120557348
Hersteller Artikelnummer
924.354
Hersteller Typ
924.354
Hersteller Artikel Nr.:
924.354
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
schwarz
Leistung:
5 .. 100 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.121 kg


