BACHMANN - LED-Schnur-Zwischendimmer Serie 8116,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.0161
Zusammenstellung - Zwischenstecker
Bedienungsart - Schieberegler
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514074563
Sonepar Artikelnummer
120557350
Hersteller Artikelnummer
924.0161
Hersteller Typ
924.0161
Hersteller Artikel Nr.:
924.0161
Zusammenstellung:
Zwischenstecker
Bedienungsart:
Schieberegler
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
0 .. 50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0 .. 6.5 mm²
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
25 mm
Gerätetiefe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.107 kg


