Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Lichterkette L:10,0m gn 10 Fassungen E27

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Lichterkette L:10,0m gn 10 Fassungen E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740.005

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514009770

Sonepar Artikelnummer

120376793

Hersteller Artikelnummer

740.005

Hersteller Typ

740.005

Hersteller Artikel Nr.:

740.005

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe:

grün

Anschlussleistung:

50 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Lichtpunkte:

10

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

310 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Gesamtlänge:

3.8 m

Durchmesser:

5.3 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94053900

Gewicht:

1.555 kg

Lichterkette Länge: 10,0m mit 10 Fassungen E27 (montiert) Außenabmessung ca. 5,30 x 13,30 mm Farbe: Grün Für Leuchtmittel max. 1W / 2W P45 / 4W A60 Inklusive Gummistecker und Endstück mit Haken Dichtringe im Polybeutel beigelegt