Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - LOOP IN CHARGE 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xKBD 2,0m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - LOOP IN CHARGE 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xKBD 2,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 938.201

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.516 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4057298168529

Sonepar Artikelnummer

121378687

Hersteller Artikelnummer

938.201

Hersteller Typ

938.201

Hersteller Artikel Nr.:

938.201

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.516 kg

LOOP IN CHARGE, schwarz RAL9005, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1xSchutzkontaktsteckdose 90° schwarz, 1xUSB A/C 22W Charger, 1xKabeldurchführung, Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, mit BACHMANN Logo, verpackt im Karton''