BACHMANN - LOOP ROUND Kabeldurchf. D80mm Weißaluminium RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.300
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298014994
Sonepar Artikelnummer
120743641
Hersteller Artikelnummer
930.300
Hersteller Typ
930.300
Hersteller Artikel Nr.:
930.300
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
80
Werkstoff:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.154 kg


