BACHMANN - LOOP ROUND Kabeldurchführung D80mm Edelstahl-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.301
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298015007
Sonepar Artikelnummer
120743642
Hersteller Artikelnummer
930.301
Hersteller Typ
930.301
Hersteller Artikel Nr.:
930.301
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.157 kg


