Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Mechanischer Timer 24h weiß

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Mechanischer Timer 24h weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 852.101

  • Antriebsart - quarzgesteuert

  • Uhrentyp - Stundenuhr

  • Kürzeste Schaltzeit - 15 min

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514008636

Sonepar Artikelnummer

120169815

Hersteller Artikelnummer

852.101

Hersteller Typ

852.101

Hersteller Artikel Nr.:

852.101

Antriebsart:

quarzgesteuert

Uhrentyp:

Stundenuhr

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

230 V

Ausführung:

analog

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.156 kg

Mechanischer Timer 24h LxBxH: 121 x 74 x 76 mm Farbe: Weiß 1GD/1A-1 Kleinster Schaltabstand: 15 Minuten