Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Mini Timer mechanisch 24h. weiß

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Mini Timer mechanisch 24h. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 852.104

  • Antriebsart - quarzgesteuert

  • Uhrentyp - Stundenuhr

  • Kürzeste Schaltzeit - 30 min

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514037100

Sonepar Artikelnummer

120319305

Hersteller Artikelnummer

852.104

Hersteller Typ

852.104

Hersteller Artikel Nr.:

852.104

Antriebsart:

quarzgesteuert

Uhrentyp:

Stundenuhr

Kürzeste Schaltzeit:

30 min

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

230 V

Ausführung:

analog

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.104 kg

Mini Timer Mechanisch 24h Weiß Kleinster Schaltabstand 30 Minuten