Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Miniklinke 3,5mm Keystone sw

BACHMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 917.157

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Befestigungsart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514039463

Sonepar Artikelnummer

120743717

Hersteller Artikelnummer

917.157

Hersteller Typ

917.157

Hersteller Artikel Nr.:

917.157

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker/Buchse

Befestigungsart:

Schraube

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.017 kg

Miniklinke 3,5mm Keystone schwarz, Buchse Buchse 3-pol mit 0,2m Leitung,