BACHMANN - Personenschutzschalter PRCD INLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919.189
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Zwischenstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514014675
Sonepar Artikelnummer
120376860
Hersteller Artikelnummer
919.189
Hersteller Typ
919.189
Hersteller Artikel Nr.:
919.189
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.258 kg


