BACHMANN - PIX 1xCEE7/3 2,0m AEH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 926.001
Ausführung - Einbau
Form - rund
Farbe - sonstige
Länge - 46.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4057298014024
Sonepar Artikelnummer
120743676
Hersteller Artikelnummer
926.001
Hersteller Typ
926.001
Hersteller Artikel Nr.:
926.001
Ausführung:
Einbau
Form:
rund
Farbe:
sonstige
Länge:
46.5 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
46.5 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
50 mm
Durchmesser:
56 mm
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.430 kg


