BACHMANN - Porzellanklemme bis 2,50qmm, 1 -polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950.000
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser - 0 .. 25 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514009909
Sonepar Artikelnummer
120376934
Hersteller Artikelnummer
950.000
Hersteller Typ
950.000
Hersteller Artikel Nr.:
950.000
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 .. 25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


