BACHMANN - Porzellanklemme bis 2,50qmm, 2 -polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950.002
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser - 0 .. 2.5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514010004
Sonepar Artikelnummer
120376935
Hersteller Artikelnummer
950.002
Hersteller Typ
950.002
Hersteller Artikel Nr.:
950.002
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 .. 2.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


