BACHMANN - POWER FRAME Einbaurahmen 3fach weissaluminium RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 317.000
Montageart - sonstige
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 73 mm
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514022090
Sonepar Artikelnummer
120376644
Hersteller Artikelnummer
317.000
Hersteller Typ
317.000
Hersteller Artikel Nr.:
317.000
Montageart:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
73 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
34 mm
Innentiefe:
43 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Anbaumöglichkeit:
Ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.166 kg


