BACHMANN - POWER FRAME Einbaurahmen 4fach Weissaluminium RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 317.006
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514031672
Sonepar Artikelnummer
120743714
Hersteller Artikelnummer
317.006
Hersteller Typ
317.006
Hersteller Artikel Nr.:
317.006
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
73 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
34 mm
Innentiefe:
43 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9006
Anbaumöglichkeit:
Ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.178 kg


