BACHMANN - Powersocket-Thermo Serie 8141 max. 230V / 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.1740
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Überspannungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298031182
Sonepar Artikelnummer
120557359
Hersteller Artikelnummer
924.1740
Hersteller Typ
924.1740
Hersteller Artikel Nr.:
924.1740
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
0 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
NEMA-Code:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.200 kg


