Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - PRCD-K 230 V, 16 A, 30 mA, IP5 5

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - PRCD-K 230 V, 16 A, 30 mA, IP5 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919.018

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Zwischenstecker

  • Frequenz - 50 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514034291

Sonepar Artikelnummer

120743718

Hersteller Artikelnummer

919.018

Hersteller Typ

919.018

Hersteller Artikel Nr.:

919.018

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Zwischenstecker

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.278 kg

Schnurzwischengerät PRCD-K, schwarz, IP55 < 30mA Auslösestrom 230 V, 16 A, 919.018 bis 2,5 qmm