Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - PRCD-S 230 V, 16 A, 30 mA, IP5 5

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - PRCD-S 230 V, 16 A, 30 mA, IP5 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919.016

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Zwischenstecker

  • Frequenz - 50 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514020423

Sonepar Artikelnummer

120376857

Hersteller Artikelnummer

919.016

Hersteller Typ

919.016

Hersteller Artikel Nr.:

919.016

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Zwischenstecker

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.282 kg

Personenschutzschalter PRCD-S schwarz, IP55 < 30mA Auslösestrom 230 V, 16 A