Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - PRCD-S Lg: 3,15m 230V 16A 30mA IP44 1fach

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - PRCD-S Lg: 3,15m 230V 16A 30mA IP44 1fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919.014

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514020409

Sonepar Artikelnummer

120376856

Hersteller Artikelnummer

919.014

Hersteller Typ

919.014

Hersteller Artikel Nr.:

919.014

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

2.421 kg

Schutzkontaktverlängerung H07RN-F 3G1,5mm² Lg: 3.15m m.eingeb. PRCD-S (230 V, 16 A, 30 mA) nach ca. 0,15 m Seite 1: Vollgummi-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt-System Seite 2: Vollgummi-Kupplung mit Deckel, IP44 Verpackt im robusten Koffer!